VISIONS クックポット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17412666 品番 CP-8696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。
フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。
保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。
エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。

適合ガス火、電子レンジ、オーブン 材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化) 質量(g)2434 容量(L)3.5 本体寸法(幅W×全長×高さH)215×305×215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17412657
2023-11-30
用途:
スープや煮物料理
その他業種

ガラス製で中も見えるため作業もしやすくおしゃれです。ガラスの重みは多少ありますが、こびりつきも取れやすく洗いやすいため大変使い勝手がよく重宝してます。ソースパンを追加で買う予定です。

対象商品:
17412657
2023-08-05
用途:
家で料理する時
サービス業

追加購入です。

気のせいかもしれないのですが、保温性がすごくいいです。
またガラスなので洗いやすさ抜群です。

対象商品:
17412657
2017-01-31
用途:
お料理教室
社団法人shojin works japan 様 (飲食業)

デザインも良く、直火で使用でき、食材の中身が良く見えるのでとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする