VISIONS スープポット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17412675 品番CP-8697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。
フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。
保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。
エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。

材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化) 容量(L)3.5 質量(g)2656 本体寸法(幅W×全長×高さH)275×315×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする