ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 店舗運営用品
ファミリー・ライフの 観葉植物
ファミリー・ライフの 造花・フェイクグリーン
<光の楽園>光触媒加工アートフラワー「みやび」
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17413046
品番
a34342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
非常に精巧に作られており本物と見間違えるほどです。
お手入れ不要
光触媒人工植物の4つのチカラ:消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解
仕様
光触媒加工
材質
ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、他
質量(g)
(約)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)42×30×56