ナカバヤシ
ナカバヤシの 歩行関連
ナカバヤシの 杖
ナカバヤシの 一本杖
細首タイプ伸縮ステッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17415712
品番
RQS-K111CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすく安定して力が入る細首タイプ。
色
チェックグリーン
材質
(グリップ)TPR樹脂、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)
0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×120×660〜860
高さ調節
11段階
RoHS指令(10物質対応)
対応