ナカバヤシ
ナカバヤシの 歩行関連
ナカバヤシの 杖
ナカバヤシの 一本杖
ラインストーン折り畳みステッキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17415737
品番
RQS-R001P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
付属品
折りたたみ専用固定パーツ付
材質
(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)
0.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×740〜840
高さ調節
5段階
RoHS指令(10物質対応)
対応