ナカバヤシ
ナカバヤシの 歩行関連
ナカバヤシの 杖
ナカバヤシの 一本杖
ラインストーン伸縮ステッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17415746
品番
RQS-R101B
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブル-
付属品
折りたたみ専用固定パーツ付
材質
(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×745〜975
高さ調節
10段階
RoHS指令(10物質対応)
対応