ナカバヤシ
スタンダードタイプ折畳みステッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17415798
品番
RQS-S001BR
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
付属品
折りたたみ専用固定パーツ付
材質
(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×840~940
高さ調節
5段階
RoHS指令(10物質対応)
対応