RQステッキ3点式つえ先ゴム

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17415965 品番 RQS-GM3BK
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。

材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール ブラック サイズL 穴径(Φmm)19 本体質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17415974
2021-04-16
用途:
杖の室内使用目的。
メディナ京都 様 (サービス業)

自立するのでとても便利。
3点で支持されるので、安定しており、安心。

対象商品:
17415974
2020-12-04
用途:
高齢者の杖に

義母が杖を使い始めたので購入しましたが、大きめで安定しているかわり、少し重たいです。行きつけのスーパーのカートには杖置きがあり、このパーツを付けていると入らないので結局は使っていないそうです。

対象商品:
17415974
2019-06-28
用途:
親の歩行用の杖に使用
その他業種

柔軟性が思ったよりもあるので、使いやすさはあるようですが、しっかり感がその分少し足りなかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする