マグナムレインスーツ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17416044 品番 LR-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
グレー/ブラック サイズL 材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%メッシュ 耐水圧(mm)10000以上 股下(cm)76 ウエスト(cm)(伸)片側52 着丈(cm)(後)74 適応身長(cm)165〜170 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
浄化槽点検時
サービス業

外部からの雨の侵入はありませんでした。しかし、内側が湿気で濡れてしまい残念でした。

対象商品:
17416008
2024-02-02
用途:
果樹の消毒作業時
農・林・水産業

これからシーズンを迎え着用する予定ですが、生地や縫製がしっかりしていて、安心して使えそうです。

対象商品:
17416026
2023-11-27
用途:
バイク通勤

ちょっと耐久力を期待させるオーソドックスな作りです。

対象商品:
17416035
2022-02-24
用途:
通信工事
建設業・工事業

しっかりとした生地で安心感があります。まだ着てはいませんが、以前から使用していた所なので信頼はしております。

対象商品:
17416078
2022-05-12
用途:
雨天配達用
門前商店 様

価格と性能に満足しています。パンツにベルト通しがあるのでずり落ち防止に良い。

対象商品:
17416008
2022-11-15
用途:
カメラ撮影時の強風、雨の時使用してます、
製造業

カメラ撮影時、バイク使用で5年使いましたが、まだビクともしません。

1人が参考にしています
対象商品:
17416087
2020-05-17
用途:
バイク乗車用
教育・研究機関

170p、66sで、Lを購入しました。ゆったり目なので、冬でも問題なさそうです。チャックの品質も良いです。生地も丈夫そうです。問題は継ぎ目の耐久性ですね。足つき性の悪いバイクではどうしても、ズボンの股の部分に負担がかかるので、股の水漏れで買い換えている状態です。漁業者用の厚手ビニール製品は完璧ですが、ゴワゴワで、服というより鎧をまとっている感じです。

4人が参考にしています
対象商品:
17416035
2017-10-26
用途:
雨天時の屋外作業(船で沖に出たり、畑で農作業等)
農・林・水産業

身長165cm、体重63kg、サイズはMで十分な大きさでした。冬の海に出る時、少々厚着しても余裕ありそうで満足です。
雨の耐久度は、台風21号の時に短時間使用しましたが、ほぼ完ぺきな防水。長時間の耐久テストはまだですが、多分3時間位なら十分持ちそうです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする