外部からの雨の侵入はありませんでした。しかし、内側が湿気で濡れてしまい残念でした。
カメラ撮影時、バイク使用で5年使いましたが、まだビクともしません。
170p、66sで、Lを購入しました。ゆったり目なので、冬でも問題なさそうです。チャックの品質も良いです。生地も丈夫そうです。問題は継ぎ目の耐久性ですね。足つき性の悪いバイクではどうしても、ズボンの股の部分に負担がかかるので、股の水漏れで買い換えている状態です。漁業者用の厚手ビニール製品は完璧ですが、ゴワゴワで、服というより鎧をまとっている感じです。
身長165cm、体重63kg、サイズはMで十分な大きさでした。冬の海に出る時、少々厚着しても余裕ありそうで満足です。
雨の耐久度は、台風21号の時に短時間使用しましたが、ほぼ完ぺきな防水。長時間の耐久テストはまだですが、多分3時間位なら十分持ちそうです。