ケイワーク
ケイワークの バッグ・キャップ
ケイワークの バッグ
ケイワークの ボディバッグ
ボディバック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17416114
品番
LB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
実用性、耐久性に優れ、タブレットや書類が収納できる大容量ボディバッグです。ベルト接続部分は本革で音楽を楽しめるイヤホンホール付き。
色
ブラック
材質
ポリエステル、本革
質量(g)
450
容量(L)
約5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×190×80