山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
ビンチョウコード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50m×2本)
注文コード
17417560
品番
D6BA2A0BB35A
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。
材質は強度の伸度の高いナイロンを使用しています。
用途
曳縄・道糸・トローリング
材質
【芯】ナイロン【側】ナイロン
色
緑
強度(kg)
330
伸び(%)
45〜55
線径(mm)
3.5
注意
※紫外線に当たると劣化しますので保管方法にはご注意ください。
※製造状、繊維のつなぎ目が入る場合があります。