コトコ
スピードストッパー 16mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(1000個)
注文コード
17420926
品番
K-0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
機械を使わずに手軽に荷造りができます。
再使用ができ、経済的にも優れております。
ほどける結び方もあります。
締め直しが簡単にできます。
使う貴方のアイデア製品です。(充分機能を生かしてご使用下さい。)
用途
梱包用バンド留め具
材質
PP
寸法(mm)
16
色
ナチュラル
引張強度(kg)
80