ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の 軽・中量棚
ERECTA(エレクター)の 軽・中量棚用オプション
グリパッド エコ 5個入り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
17421084
品番
GES50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
PVC樹脂で成型。特殊な突起形状の優れたグリップ。塩化ビニールの柔軟性がもたらすダンパー作用により、建築物にみられる免震と同じ効果を発揮。PVCは酸化劣化に強く耐久性が高い。
高さ(mm)
65
間口(mm)
200
色
ブラック
奥行(mm)
72
用途
パレットのすべりや荷崩れのリスクを大幅に軽減する、耐震アイテム。
トラスコ品番
456-3425
材質
PVC
質量(kg)
2.5
使用温度範囲(℃)
-10〜60
耐荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650