チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式単動押出し
取付支持形式クレビス形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜1000
使用圧力範囲(MPa)0.18〜1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具クレビス形
給油不要(無給油)
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数1
オートスイッチ品番B54
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付