曜日別特売
204101-M12 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) プロトティップ 17424526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M12
全長(mm)110
シャンク径(mm)9
内容量1個注文コード17424526品番204101-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6622材質HSS-E-PM全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.25ねじ長さ(mm)30.5精度6HXシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする