曜日別特売
22207-UNC10 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) プロトティップ 17424831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.0583
呼び寸法UNCNo.10
精度3B
全長(mm)70
内容量1個注文コード17424831品番22207-UNC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6974材質HSS-E全長(mm)70ピッチ(mm)1.0583呼び寸法UNCNo.10下穴径(Φmm)3.9山数24ねじ長さ(mm)16精度3Bシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする