曜日別特売
22207-UNC2 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) プロトティップ 17424849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.4536
呼び寸法UNCNo.2
精度3B
全長(mm)45
内容量1個注文コード17424849品番22207-UNC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6976材質HSS-E全長(mm)45ピッチ(mm)0.4536呼び寸法UNCNo.2下穴径(Φmm)1.85山数56ねじ長さ(mm)9精度3Bシャンク径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする