※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.7938
1.0583
1.27
0.4536
1.5875
0.635
1.4111
0.7938
呼び寸法
UNCNo.8
UNCNo.10
UNC1/4
UNCNo.2
UNC3/8
UNCNo.4
UNCNo.5
UNC5/16
UNCNo.6
UNCNo.8
精度
2B
3B
2B
全長(mm)
63
70
80
45
100
56
90
63
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17424998
品番
22217-UNC8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6991
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
0.7938
呼び寸法
UNCNo.8
下穴径(Φmm)
3.5
山数
32
ねじ長さ(mm)
13
精度
2B
シャンク径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3.4