※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(貫通穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
EGUNF5/16
EGUNF10
EGUNF1/4
EGUNF5/16
全長(mm)
100
80
90
100
シャンク径(mm)
10
6
8
10
ねじ長さ(mm)
24
32
28
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17425260
品番
232079-EGUNF5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6954
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
100
呼び寸法
EGUNF5/16
下穴径(Φmm)
8.4
山数
20
ねじ長さ(mm)
24
精度
3B
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8