234101-UNJF3/8 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ) プロトティップ 17425409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法UNJF3/8
全長(mm)100
シャンク径(mm)10
ねじ長さ(mm)23
内容量1個注文コード17425409品番234101-UNJF3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7073材質HSS-E-PM全長(mm)100呼び寸法UNJF3/8下穴径(Φmm)8.6山数24ねじ長さ(mm)23精度3Bシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする