※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル 先端角90°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17425820 品番 A1115L-1IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

汎用NCスポットドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
トラスコ品番826-2052 材質HSS ノンコート 全長(mm)200 先端角(°)90 シャンク径(mm)25.4 刃径(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする