※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CG1KWシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無
など
309
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
17426018
品番
CDG1KWBN20-100Z
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード