※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO ツールホルダー(内径加工用旋削ホルダー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク19.05 トラスコ品番227-0044 注文コード17426301 品番A12S-DCLNL3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はシャンク・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

内径加工用旋削ホルダーです。

用途旋削加工に。 トラスコ品番227-0044 材質スチール 全長(mm)254 角度(°)スクイ:-14 シャンク19.05 最小加工径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする