A16R-SDUCR07-R A-SDUC-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルター 17426581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-SDUC-Rボーリングバー スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク16トラスコ品番803-2161注文コード17426581品番A16R-SDUCR07-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内径加工用旋削ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番803-2161材質スチール全長(mm)200シャンク16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする