※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
A175ミーリングカッターエクステンション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17426705
品番
A175.0.20.090.04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
工具アダプターです。
用途
ミーリング加工。
切削加工用アダプター。
トラスコ品番
826-0517
材質
スチール
シャンク径(Φmm)
【DMM】20
寸法OAL(mm)
90