曜日別特売
A2320760-UNF0 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ) プロトティップ 17427116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.3175
呼び寸法UNFNo.0
全長(mm)41.275
シャンク径(mm)3.5814
内容量1個注文コード17427116品番A2320760-UNF0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7459材質HSS-E-PM全長(mm)41.275ピッチ(mm)0.3175呼び寸法UNFNo.0下穴径(Φmm)1.25山数80ねじ長さ(mm)5.5118精度3Bシャンク径(mm)3.5814RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.794
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする