曜日別特売
A2325760-UNF1/2 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ) プロトティップ 17427238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.27
呼び寸法UNF1/2
全長(mm)85.725
シャンク径(mm)9.3218
内容量1個注文コード17427238品番A2325760-UNF1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7483材質HSS-E-PM全長(mm)85.725ピッチ(mm)1.27呼び寸法UNF1/2下穴径(Φmm)11.5山数20ねじ長さ(mm)24.003精度3Bシャンク径(mm)9.3218RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.985
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする