曜日別特売
A2325766-UNF7/16 HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNFねじ) プロトティップ 17427317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.27
呼び寸法UNF7/16
全長(mm)80.16875
シャンク径(mm)8.2042
内容量1個注文コード17427317品番A2325766-UNF7/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7493材質HSS-E-PM全長(mm)80.16875ピッチ(mm)1.27呼び寸法UNF7/16下穴径(Φmm)9.9山数20ねじ長さ(mm)21.9964精度3Bシャンク径(mm)8.2042RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.1468
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする