※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 大工道具
ワルターの ハッカー/シノー
ワルターの ツールホルダー
ISO ツールホルダー(内径加工用旋削ホルダー)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
50.8
トラスコ品番
228-5802
注文コード
17427789
品番
A32U-DDUNL4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径加工用旋削ホルダーです。
用途
旋削加工に。
トラスコ品番
228-5802
材質
スチール
全長(mm)
355.6
角度(°)
スクイ:--8
シャンク
50.8
最小加工径(Φmm)
67.8942
RoHS指令(10物質対応)
対応