※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A331 クイックチェンジタップコレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17427868 品番A331.0.19.025.07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
トラスコ品番803-2353 材質スチール シャンク径(Φmm)【DMM】19 首下長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする