※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
UNF1/2
UNFNo.10
UNF1/4
UNF3/8
UNF5/16
UNF1/2
UNF3/4
UNF5/8
UNF7/16
全長(mm)
99.9998
70.0024
80.01
99.9998
89.9922
110.0074
シャンク径(mm)
9.3218
4.9276
6.477
9.6774
8.0772
9.3218
14.986
12.192
8.2042
ねじ長さ(mm)
13.0048
8.001
10.0076
11.9888
13.0048
17.7546
15.0114
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17428699
品番
AEP2356302-UNF1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-7578
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
99.9998
呼び寸法
UNF1/2
下穴径(Φmm)
11.5
山数
20
ねじ長さ(mm)
13.0048
精度
2B
シャンク径(mm)
9.3218
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.985