コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
17429143
品番
K2KPC-V4-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
紙厚(mm)
0.08
色
白
ラベルサイズ(mm)
148.5×105
面付
4面
白色度(%)
90
主な用途
宛名・表示用
片数
400
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
入数
100
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザー、インクジェット用
ラベル形状
四角