コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
面付
21面
注文コード
17429222
品番
K2KPC-V21-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
面付・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
紙厚(mm)
0.08
色
白
ラベルサイズ(mm)
42.4×70
面付
21面
白色度(%)
90
主な用途
宛名・表示用
片数
630
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
入数
30
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザー、インクジェット用
ラベル形状
四角