カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 17429247 品番 K2KPC-V21-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。

紙厚(mm)0.08 ラベルサイズ(mm)42.4×70 面付21面 白色度(%)90 主な用途宛名・表示用 片数10500 ラベル厚(mm)0.08 余白なし 入数500 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、インクジェット用 ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする