※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
AK540 アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合
装置側:SK40MAS BT
トラスコ品番
803-2596
注文コード
17429277
品番
AK540.BT50.T28.070CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
工具アダプターです。
用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
適合
装置側:SK40MAS BT
トラスコ品番
803-2596
材質
スチール
使用工具
T28