曜日別特売
K2フ-TP760WX10 A4レールクリヤーホルダー<K2> PET コクヨ 17429624

K2フ-TP760WX10 A4レールクリヤーホルダー<K2> PET コクヨ 17429624
K2フ-TP760WX10 A4レールクリヤーホルダー<K2> PET コクヨ 17429624
K2フ-TP760WX10 A4レールクリヤーホルダー<K2> PET コクヨ 17429624
K2フ-TP760WX10 A4レールクリヤーホルダー<K2> PET コクヨ 17429624
K2フ-TP760WX10 A4レールクリヤーホルダー<K2> PET コクヨ 17429624

A4レールクリヤーホルダー<K2> PET

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10冊)注文コード17429624品番K2フ-TP760WX10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

透明PETを使用したレールクリヤーホルダー。透明度が高いので、プレゼン用資料に最適。印刷インクによるカールがおきないのでカタログやパンフレットをとじるのにも適しています。

サイズA4-S寸法(mm)307×220背幅(mm)7収納枚数(枚)約20
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17429624
2023-09-06
用途: 提出書類用
株式会社ケイ・ディー・エフ建設業・工事業

この商品を使うようになってから、お客様からお褒めの言葉をいただくようになりました。

対象商品 : 17429624
2022-09-02
用途: 資料提出
その他業種

簡易的な提案書や、資料提出に役立っています。仰々しくならず、とても良いです。

対象商品 : 17429624
2021-01-19
用途: マニュアルを印刷したときに使用
製造業

マニュアルを印刷して製本の時に使用、薄くても外れず製本できます。

対象商品 : 17429606
2019-12-09
用途: 課内書類回覧時に使う
製造業

レールクリヤーホルダーは、最後閉じるときレールが中々入らず苦手ですが、これを好きな人もいて、注文依頼がきました。

1が参考にしています
対象商品 : 17429615
2016-06-24
用途: プレゼン資料配布用

10冊入りでコストパフォーマンスが高いです。
ファイル部が他社製品と比べて透明度が高いです。
見栄えも良くなりますし、充分使用できると思います。

対象商品 : 17429606
2016-05-31
用途: パンフレットを綴じるのに使用
大伸ダイス工業株式会社製造業

他の通信販売でもっと高い商品を買ってましたが、こちらのほうが断然見栄えが良い。同じパンフレットなのに少し格調高くなったような…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする