曜日別特売
K2メ-7575Y ふせん<K2> 正方形タイプ(75×75) コクヨ 17429965

K2メ-7575Y ふせん<K2> 正方形タイプ(75×75) コクヨ 17429965
K2メ-7575Y ふせん<K2> 正方形タイプ(75×75) コクヨ 17429965
K2メ-7575Y ふせん<K2> 正方形タイプ(75×75) コクヨ 17429965
K2メ-7575Y ふせん<K2> 正方形タイプ(75×75) コクヨ 17429965

ふせん<K2> 正方形タイプ(75×75)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚×10冊)注文コード17429965品番K2メ-7575Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。詳しく書ける定番正方形サイズです。

形状正方形大きさ寸法(mm)75×75イエロー商品構成単色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17429974
2021-05-25
用途: 作業の指示に使う
製造業

接着できるので便利、大きさもちょうど良い、適度な接着力もよい。

対象商品 : 17429974
2017-07-18
用途: 書類の整理
製造業

今まで強力全面張りな付箋紙を使ってきましたが、色が濃すぎて文字が目立たなく
皆さんからもっと優しい色の要望からこれを注文してみました。

対象商品 : 17429974
2016-04-12
用途: 忘れたくないメモを壁に貼ってます
製造業

安いふせんにありがちな、すぐ剥がれることもありません。
サイズ的にも書きやすいし、色が分かれてるのもつかいやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする