※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール トラスコ品番825-9704 注文コード17430020 品番AK610.UZ13.E12.025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・トラスコ品番など35種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9704 材質スチール 全長(mm)114.3 シャンク径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする