コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
ふせん<K2> ハーフサイズ(75×12.5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×40冊)
注文コード
17430053
品番
K2メ-7512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。すっきり貼れる極細サイズです。
形状
短冊形
大きさ
小
寸法(mm)
75×12.5
セット内容
イエロー×10冊、ブルー×10冊、ピンク×10冊、グリーン×10冊
色
イエロー、ブルー、ピンク、グリーン
商品構成
アソート