マグネットバー<K2>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17430202 品番 K2マク-MB220LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

裏面全面マグネットなので小さい掲示物をしっかり固定できる。

ライトブルー 長さ(mm)220 材質(本体カラー部)ABS、(マグネット)ゴム磁石 幅(mm)15 高さ(mm)6.5 保持枚数約7〜9枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
食品工場にて使用
製造業

ホワイトボードの掲示板用で購入しましたが
接着面が弱く、中のマグネットが外れました

大きさも良かったから、リピートしようと思ってましたが
二度と買いません

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする