K2PRR-NB207RX5 なめらかボールペン<K2> ノック式 替え芯 コクヨ 油性 17430455

なめらかボールペン<K2> ノック式 替え芯

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード17430455 品番K2PRR-NB207RX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低摩擦インクなめらか油性ボールペンノック式用替芯。

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合K2PR-NB207B・D・R 全長(mm)115 インク油性 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17430446
2021-03-20
用途:
書き物するとき

お気に入りのボールペンが書けなくなったけど、替え芯があったので復活しました。

対象商品:
17430446
2020-07-08
用途:
自宅で
サービス業

この芯は長さが長いので、長さの異なる種類のノック式ボールペンに合うようにカットして使いました。お土産とかいろいろな記念でいただいたボールペンは適合した替え芯が無く、あきらめて使い捨てでしたが、これで復活しました。次もこの芯を買います。そしてなめらかです。

対象商品:
17430446
2015-07-08
用途:
日常資料作成作業

ボールペンのメーカーによる替芯の長さは異なりますが、それぞれに合わせて上端を切れば殆どのメーカーに対応できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする