コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 蛍光マーカー
蛍光マーカー<K2> ツインタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
17430595
品番
K2PM-L2PX10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 細字・太字角芯ツインタイプ。
インク色
ピンク
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
0.8〜4.0
材質
(軸・先栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
138
タイプ
ツイン
インク
水性顔料蛍光インク
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/太字