蛍光マーカー<K2> ツインタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 17430604 品番 K2PM-L2YX10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 細字・太字角芯ツインタイプ。

インク色イエロー 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.8〜4.0 材質(軸・先栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS 軸径(Φmm)11 全長(mm)138 タイプツイン インク水性顔料蛍光インク グリーン購入法適合 線の太さ細字/太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする