曜日別特売
TF10040 サーモフューチャーボックスGN1/1 プレミアム バート 17430647

 

TF10040 サーモフューチャーボックスGN1/1 プレミアム バート 17430647
TF10040 サーモフューチャーボックスGN1/1 プレミアム バート 17430647

サーモフューチャーボックスGN1/1 プレミアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)39
内容量1個注文コード17430647品番TF10040
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。

材質高圧縮発泡ポリプロピレン寸法(mm)600×400×280質量(kg)1.5ブルー/グレイ容量(L)39内寸法(mm)538×337×217耐熱温度(℃)-40~120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする