※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ボーリング工具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17430711 品番 B3220G.N8.110-153.Z2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

2枚刃ボーリング工具です。

用途穴あけ加工に。 トラスコ品番226-5312 材質スチール シャンクNCT80 首下長(mm)100 刃径(mm)110〜153 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする