※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの バイト
ワルターの ボーリングバイト
2枚刃ボーリング工具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17430720
品番
B3220G.T28.33-41.Z2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
2枚刃ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工に。
トラスコ品番
227-1767
材質
スチール
シャンク
T28
首下長(mm)
55
刃径(mm)
33〜41
RoHS指令(10物質対応)
対応