※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ボーリング工具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17430756 品番 B3221.N2.023-027.Z2.CC06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

2枚刃ボーリング工具です。

用途穴あけ加工に。 トラスコ品番227-0228 材質スチール シャンクNCT25 首下長(mm)80 刃径(mm)23〜27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする