※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ボーリング工具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17430781 品番 B3221G.N2.020-027.Z2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

2枚刃ボーリング工具です。

用途穴あけ加工に。 トラスコ品番228-4384 材質スチール シャンクNCT25 首下長(mm)80 刃径(mm)20〜27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする