※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの バイト
ワルターの ボーリングバイト
B3224 2枚刃ボーリング工具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17430860
品番
B3224.N8.290-360.Z2.CC12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
2枚刃ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工。
トラスコ品番
803-2588
材質
スチール
シャンク
NCT80
切削径(Φmm)
【DC】290〜360
RoHS指令(10物質対応)
対応